Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Verschlussschraube M20x1,5 EX-EMVS 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATEX-Verschlussschraube M20x1,5 EX-EMVS 20
ATEX-Verschlussschraube M20x1,5 EX-EMVS 20
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15946116
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065333
EAN/GTIN:
     4007685012249
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN

ATEX-Verschlussschraube M20x1,5 EX-EMVS 20

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,2071*
€ 26,7071*
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 26,71*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,434*
€ 27,124*
€ 5,46*
ab € 21,03*
€ 27,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,86*
€ 31,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.