Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel Pirat Eddi-S M6 KT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklappdübel Pirat Eddi-S M6 KT
Federklappdübel Pirat Eddi-S M6 KT
Artikel-Nr.:
     6012-15946521
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     024100121
EAN/GTIN:
     4049563007381
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklappdübel Pirat Eddi-S M6 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
50 mm
Max. Plattendicke:
30 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: tox federklappdübel, federklappdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,35*
€ 60,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 61,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,84*
€ 73,5896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,47*
€ 71,9593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,44*
€ 68,3536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,44*
€ 64,7836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.