Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 8WH6003-0AF00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 8WH6003-0AF00
Durchgangsklemme 8WH6003-0AF00
Artikel-Nr.:
     6012-15946837
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60030AF00
EAN/GTIN:
     4001869416106
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
reihenklemmen siemens

Durchgangsklemme 8WH6003-0AF00

Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,88*
€ 1,19*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 1,19*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,29*
1
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,43*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81202XA05
ab € 14,35*
Zubehör
Siemens
8WH81402XA05
ab € 13,90*
Zubehör
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0257*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB15
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB45
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB55
ab € 0,0348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.