Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Einsatz HDC HE 10 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Einsatz HDC HE 10 FS
Steckverbinder-Einsatz HDC HE 10 FS
Artikel-Nr.:
     6012-15952343
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1204100000
EAN/GTIN:
     4008190170172
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Steckverbinder-Einsatz HDC HE 10 FS

Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 6,47*
€ 5,00*
ab € 4,91*
€ 6,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,14*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,58*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
710110
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.