Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15952830 Herst.-Nr.: 0447260000 EAN/GTIN: 4032248183913 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte AP ST5 PA/BE Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | beige | Stärke: | 1,5 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,919* | € 1,299* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9237* | € 1,3137* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,9359* | € 1,3259* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,9396* | € 1,3534* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,04* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|