Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 150x7,9 metall.si. YLS-7.9-150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB YLS-7.9-150A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-7.9-150A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-15960959
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0119
EAN/GTIN:
     5414363072812
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 150x7,9 metall.si. YLS-7.9-150A

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
1110 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,45766*
€ 0,61766*
100
€ 5,00*
ab € 0,4781*
€ 0,6381*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4816*
€ 0,6387*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4926*
€ 0,6626*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,4944*
€ 0,6644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6626*
€ 0,78849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5926*
€ 0,70519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5826*
€ 0,69329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.