Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,5x200mm,sw 181740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181740 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181740 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15961038
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181740
EAN/GTIN:
     4021103817407
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,5x200mm,sw 181740

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,5x200 mm, Kabelbaum 2-55 mm, in schwarz, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Bündeldurchmesser:
2..55 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0476*
€ 0,0706*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0541*
€ 0,0794*
100
€ 9,80*
ab € 0,0828*
€ 0,1189*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09006*
€ 0,12926*
3 Tage
500
100
€ 5,90*
ab € 0,0943*
€ 0,1352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.