Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Kabelbinder beschichtet 360x12,0mm 186121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 186121 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Cimco 186121 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15961119
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186121
EAN/GTIN:
     4021103861219
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

VA-Kabelbinder beschichtet 360x12,0mm 186121

Kabelbinder aus Edelstahl AiSi 316 (DiN 1.4401), mit Kugelverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch.Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (natur) bzw.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
0,25 mm
Bündeldurchmesser:
5..102 mm
Min. Haltekraft:
2200 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Montagetemperatur:
-10..80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,7285*
€ 2,2385*
25
€ 5,00*
ab € 1,7304*
€ 2,2604*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 1,7932*
€ 2,3232*
25
€ 4,80*
ab € 1,8208*
€ 2,3808*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,8526*
€ 2,4026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3232*
€ 2,76461
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1732*
€ 2,58611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1232*
€ 2,52661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0632*
€ 2,45521
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7932*
€ 2,13391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.