Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 2,5x200mm,sw 18 1936


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-15961165
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181936
EAN/GTIN:
     4021103819364
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder m.Stahlzunge 2,5x200mm,sw 18 1936

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,06271*
€ 0,08061*
1000
€ 5,95*
ab € 0,06281*
€ 0,08071*
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,0638*
€ 0,082*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,0646*
€ 0,0831*
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,0688*
€ 0,088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 83,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.