Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15963720 Herst.-Nr.: 1174568 EAN/GTIN: 4012195072614 |
| |
|
| | |
| BBS-Bügelschelle f.3 Einleiterkabel 2056U-E37 FT Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 34..37 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 3 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz Wanne: | feuerverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Oberflächenschutz Schraube: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,92* | € 335,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 292,28* | € 335,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 292,20875* | € 336,71875* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,28* | € 338,62* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 320,615* | € 367,955* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,6912* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|