Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängung TKS 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15966303
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TKS 400
EAN/GTIN:
     4013339184507
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger

Abhängung TKS 400

Ausleger/Hängestiel, für die Wand- und Hängestielmontage an Wänden und waagerechten Decken, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Aus statischen Gründen ist die Montage des Distanzstückes TKSD 20 bei der Wand- und Deckenmontage erforderlich, um die Verformung des Trapezprofils beim Anziehen der Befestigungsschraube zu vermeiden. Befestigungsschraube SKM 10X25 nach DIN EN ISO 4017 bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Länge:
463 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
132 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 9,23*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,52*
€ 12,08*
1
€ 5,46*
ab € 10,01*
€ 14,13*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 14,18*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,35*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.