| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15966737 Herst.-Nr.: RTA 60.200 EAN/GTIN: 4013339227006 |
| |
|
| | |
| Anbau T-Stück RTA 60.200 Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 200 mm | Innenradius: | 138 mm | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,97* | € 22,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 15,93* | € 22,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,26* | € 22,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 16,68* | € 23,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,10* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|