Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueck REK 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaueck REK 60
Anbaueck REK 60
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15966845
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     REK 60
EAN/GTIN:
     4013339227600
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
winkelstück

Anbaueck REK 60

Eckanbaustück, mit ungelochtem Seitenholm, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit durchgängiger Kabelauflage durch überlappendes Bodenblech, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° Eck- und T-Verbindungen, breitenunabhängiges Bauteil, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe der Seitenwand:
60 mm
Innenradius:
99 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 10,42*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,46*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 8,24*
€ 11,74*
2 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 8,30*
€ 11,82*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,28*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.