| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15966935 Herst.-Nr.: RTA 85.100 EAN/GTIN: 4013339239009 |
| |
|
| | |
| Anbau T-Stück RTA 85.100 Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 85 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 85 mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 100 mm | Innenradius: | 138 mm | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,28* | € 21,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,43* | € 21,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 20,67* | € 28,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,87* | € 41,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,79* | € 42,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|