Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangstrichter RTQ 110.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangstrichter RTQ 110.100
Abgangstrichter RTQ 110.100
Artikel-Nr.:
     6012-15967736
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ 110.100
EAN/GTIN:
     4013339793921
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

Abgangstrichter RTQ 110.100

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 100 x 102 mm Einsatzmaß A für die durchlaufende Rinne : 361 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
110 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,79*
€ 384,92*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,87*
€ 385,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 326,11*
€ 388,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 334,71*
€ 398,68*
€ 5,95*
ab € 342,94*
€ 408,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,78*
€ 462,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,07*
€ 460,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,68*
€ 450,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,18*
€ 421,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.