Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Einsatz HDC S4 BAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Einsatz HDC S4 BAS
Steckverbinder-Einsatz HDC S4 BAS
Artikel-Nr.:
     6012-15968202
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1789980000
EAN/GTIN:
     4032248212040
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Steckverbinder-Einsatz HDC S4 BAS

Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,95*
€ 27,07*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,89*
€ 27,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 27,31*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,05*
€ 28,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,60*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.