Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/10 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/10 SN OR
LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/10 SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-15968771
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1727580000
EAN/GTIN:
     4032248037711
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/10 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
8,9 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
102
€ 6,99*
ab € 4,2016*
€ 4,5616*
13 Tage
unbekannt
102
€ 5,90*
ab € 4,3918*
€ 4,7818*
102
Frei Haus
ab € 4,50177*
€ 4,91177*
Lager 6012
102
Frei Haus
ab € 4,54657*
€ 4,95657*
14 Tage
nicht lagernd
102
€ 7,90*
ab € 4,59602*
€ 5,00602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 102 Stück
€ 4,95657*
€ 5,89832
pro Stück
ab 204 Stück
€ 4,92657*
€ 5,86262
pro Stück
ab 510 Stück
€ 4,79657*
€ 5,70792
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 4,70657*
€ 5,60082
pro Stück
ab 51000 Stück
€ 4,54657*
€ 5,41042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 102 Stück
Mindestbestellmenge: 102 Stück ( entspricht € 505,57014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.