Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/12 F SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/12 F SN OR
LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/12 F SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-15968825
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1748040000
EAN/GTIN:
     4032248037957
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder

LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/12 F SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
8,9 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 5,5687*
€ 6,6087*
60
Frei Haus
ab € 5,71934*
€ 6,78934*
Lager 6012
60
Frei Haus
ab € 5,7755*
€ 6,8555*
63 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 5,85917*
€ 6,94917*
20 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 6,0779*
€ 7,2079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 6,8555*
€ 8,15805
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7755*
€ 6,87285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 411,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.