Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleistenklemme 2,5mm, 8-pol. 733-108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15969364
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-108
EAN/GTIN:
     4044918294119
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleistenklemme 2,5mm, 8-pol. 733-108

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
8-polig
100% fehlsteckgeschützt
0,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,25*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,27*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8213*
€ 3,4013*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8491*
€ 3,4291*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9512*
€ 3,615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4291*
€ 4,08063
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8491*
€ 3,39043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 342,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-335
ab € 9,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-338
ab € 1,01765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-368
ab € 1,01765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-128
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.