Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 13,3x546 TYL546M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15970589
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0355
EAN/GTIN:
     5414363067566
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 13,3x546 TYL546M

Die hochbelastbaren Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die naturfarbene Version eignet sich hierbei für Innenanwendungen, die schwarz UV-beständige dagegen für viele Außenanwendungen. Die Kabelbinder sind extrem strapazierfähig und somit ideal für Montagen mit großem Zugfestigkeitsanspruch.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13,2 mm
Bandlänge:
546 mm
Banddicke:
13,2 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,313*
€ 18,893*
1
€ 5,46*
ab € 15,66*
€ 21,69*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,56*
€ 22,19*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,315*
€ 23,845*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,75*
€ 24,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.