Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLT1.5I-M00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Mil Spec Weather Resistant, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Mil Spec Weather Resistant, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15970606
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-M00
EAN/GTIN:
     0074983540389
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder PLT1.5I-M00

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 23,57*
€ 31,64*
5
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 36,17*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 37,68*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 58,33*
€ 87,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03073* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 188,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.