Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandsschelle 857 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15970615
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     857 AL
EAN/GTIN:
     4013339846696
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen

Rohrabstandsschelle 857 AL

Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 18 x 100 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø : 55 - 63 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 : M 53 Werkstoff : Aluminium Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
55..63 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 2,8155*
€ 3,6755*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,81658*
€ 3,67658*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,78*
20
€ 5,95*
ab € 2,98002*
€ 3,89002*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,4335*
€ 4,4635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.