Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 102x2,3mm natur TY533M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15970705
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009520R0062
EAN/GTIN:
     5414363066026
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder

Kabelbinder 102x2,3mm natur TY533M

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integriertem Montageloch ist in verschiedenen Versionen und Größen mit unterschiedlichen Montagelöchern erhältlich. Er kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,29999999 mm
Bandlänge:
101,59999999 mm
Banddicke:
0,9 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,16831*
€ 0,23831*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17481*
€ 0,24481*
100
€ 5,46*
ab € 0,1756*
€ 0,2456*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1751*
€ 0,2493*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1981*
€ 0,2781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.