Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x290 UV sw TY5253MXR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder
Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     6012-15970830
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009200R0019
EAN/GTIN:
     5414363065609
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 4,8x290 UV sw TY5253MXR

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,79999999 mm
Bandlänge:
289,7 mm
Banddicke:
1,39999999 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,02*
€ 5,95*
ab € 8,736*
€ 12,046*
7 Tage
31
€ 6,95*
ab € 8,80*
€ 12,36*
2 Tage
56
€ 6,40*
ab € 9,129*
€ 12,579*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,36*
€ 14,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,20*
€ 16,898
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.