Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiste MP3M3-N66-NA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15972578
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24319
EAN/GTIN:
     5022660313103
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Kabelleiste MP3M3-N66-NA

Rationelle Lösung für Parallelbündelung. Installation mit nur zwei Schrauben möglich. Flexible Bündeldurchmesser durch Kombination unterschiedlich langer Kabelbinder. Für eine Vielzahl von Langlöchern geeignet. Diese Befestigungselemente werden zur parallelen Kabelführung im Schaltschrank- und Maschinenbau sowie in militärischen Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
12,7 mm
Höhe:
3,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 62,14*
€ 65,60*
20 Tage
nicht lagernd
80
€ 69,00*
ab € 63,29*
€ 66,86*
19 Tage
unbekannt
80
€ 6,99*
ab € 63,56*
€ 67,14*
80
€ 5,95*
ab € 69,48*
€ 73,08*
Lager 6012
80
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 81,97*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 81,97*
€ 97,5443
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 81,12*
€ 96,5328
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 78,22*
€ 93,0818
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7822* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 6.557,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.