Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 48 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschelle 48 S
Kabelschelle 48 S
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15972649
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     48 S
EAN/GTIN:
     4040918028372
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen

Kabelschelle 48 S

Weitere Informationen:
Spannbereich:
44..48 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
€ 4,7217*
Lager 6012
100
Frei Haus
€ 4,7694*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,7694*
€ 5,67559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 476,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.