Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,5x290 schwarz T30LL-W-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 290x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 290x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 290x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 290x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 290x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15972695
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03570
EAN/GTIN:
     5022660321108
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 3,5x290 schwarz T30LL-W-BK

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
80..1,5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7100
100
€ 6,40*
ab € 0,07372*
€ 0,10632*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0822*
€ 0,1181*
5 Tage
8900
100
€ 6,95*
ab € 0,0834*
€ 0,1197*
100
€ 5,00*
ab € 0,0843*
€ 0,1205*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0957*
€ 0,1355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.