Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x300 schwarz T80I-N66-BK-C1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 300x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 300x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 300x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 300x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 300x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 300x4,7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15972829
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-08210
EAN/GTIN:
     4031026197326
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 4,6x300 schwarz T80I-N66-BK-C1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
305 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
85..1,5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 9,54*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 9,56*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 6,91*
€ 9,64*
3 Tage
47
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 7,637*
€ 10,517*
Lager 6012
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 7,83*
€ 10,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 250,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.