Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x145 sw T18I-HS-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15972866
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02358
EAN/GTIN:
     4031026231006
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 2,5x145 sw T18I-HS-BK-C1

Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
145 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0346*
€ 0,0525*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0355*
€ 0,0533*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,036*
€ 0,0544*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0373*
€ 0,0557*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0402*
€ 0,0595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.