Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,5x160mm,naturfa. 181365


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181365 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181365 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-15973260
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181365
EAN/GTIN:
     4021103813652
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 4,5x160mm,naturfa. 181365

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 4,5x160 mm, Kabelbaum 3-38 mm, 220 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
160 mm
Bündeldurchmesser:
3..38 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,13*
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 3,20*
€ 5,95*
ab € 2,204*
€ 3,454*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,27*
€ 3,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.