Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 4,5x25 gvz Halbrund. 190108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190108 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco 190108 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     6012-15973378
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190108
EAN/GTIN:
     4021103901083
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben

Pozdriv-Allzw.schraube 4,5x25 gvz Halbrund. 190108

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø 4,5 mm
Länge: 25 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Panhead
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01825*
€ 0,02625*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0183*
€ 0,0263*
7 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0193*
€ 0,0277*
Lager 6012
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0207*
€ 0,0297*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,021*
€ 0,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190088
ab € 0,01185*
Ähnlich
Cimco
190089
ab € 0,01275*
Ähnlich
Cimco
190090
ab € 0,01355*
Ähnlich
Cimco
190091
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
190092
ab € 0,01535*
Ähnlich
Cimco
190093
ab € 0,0164*
Ähnlich
Cimco
190098
ab € 0,01505*
Ähnlich
Cimco
190099
ab € 0,01625*
Ähnlich
Cimco
190100
ab € 0,01745*
Ähnlich
Cimco
190101
ab € 0,019*
Ähnlich
Cimco
190102
ab € 0,01985*
Ähnlich
Cimco
190103
ab € 0,022*
Ähnlich
Cimco
190104
ab € 0,02275*
Ähnlich
Cimco
190109
ab € 0,01985*
Ähnlich
Cimco
190110
ab € 0,0217*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.