Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Allzweckschraube 3,0x16 T10 vz Senk. 191500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191500 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 191500 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     6012-15973521
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191500
EAN/GTIN:
     4021103915004
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

6-rund-Allzweckschraube 3,0x16 T10 vz Senk. 191500

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, Stahl gehärtet, Senkkopf mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 3,0 mm, Länge: 16 mm
T10
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,01545*
€ 0,02215*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0155*
€ 0,0222*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0162*
€ 0,0232*
29 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0175*
€ 0,0251*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,0175*
€ 0,0251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.