Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15973927 Herst.-Nr.: 0808749:0071 EAN/GTIN: 4017918596552 |
| |
|
| | |
| Zackband ZBF 6,lgs:71-80 Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 71 ... 80, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 6,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,549* | € 0,799* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,5557* | € 0,8137* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,57825* | € 0,84825* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,59387* | € 0,86387* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,93* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|