Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder UB200B-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 198x3,5 natur
Kabelbinder 198x3,5 natur
Artikel-Nr.:
     6012-15974321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00026
EAN/GTIN:
     5022660328077
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder UB200B-N

Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
198 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
8000
€ 5,90*
ab € 0,01399*
€ 0,01839*
21 Tage
unbekannt
8000
€ 6,50*
ab € 0,01648*
€ 0,02148*
100
€ 5,46*
ab € 0,0136*
€ 0,0223*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0134*
€ 0,0225*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0155*
€ 0,0253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.