Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstecker Z7.280.6927.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstecker Z7.280.6927.0
Artikel-Nr.:
     6012-15974394
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.280.6927.0
EAN/GTIN:
     4015573360204
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
wieland steckbrücken
klemmen querverbinder

Verbindungsstecker Z7.280.6927.0

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 9 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,3847*
€ 1,9147*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,8044*
€ 2,4744*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,855*
€ 2,535*
1
€ 5,46*
ab € 1,67*
€ 2,62*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,90*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.