Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBS-Bügelschelle f.1 Kabel 2056U 22 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BBS-Bügelschelle f.1 Kabel 2056U 22 FT
Artikel-Nr.:
     6012-15975007
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1175211
EAN/GTIN:
     4012195072850
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen

BBS-Bügelschelle f.1 Kabel 2056U 22 FT

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16..22 mm
Für Rohre (metrisch):
20
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,175*
€ 2,675*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,196*
€ 2,706*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,1802*
€ 3,2302*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,706*
€ 3,22014
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,196*
€ 2,61324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 270,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.