Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO-Clip-Rohrschelle lgr M32 796.291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15976060
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     796.291
EAN/GTIN:
     4011126177183
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

RO-Clip-Rohrschelle lgr M32 796.291

Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. Nicht flammausbreitend geprüft nach DIN EN 61386-1. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
31..32 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1791*
€ 0,2516*
5 Tage
2800
50
€ 6,95*
ab € 0,1792*
€ 0,2517*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,20003*
€ 0,28003*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,203*
€ 0,283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.