Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 34-38mm 1491A38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-15976079
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1491A38
EAN/GTIN:
     4011126380927
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen

Bügelschelle 34-38mm 1491A38

Bügelschelle, mit Kunststoffdruckwanne, für 1 Kabel. Gegenwanne 1591/... bitte gesondert bestellen. Alternativ verweisen wir auf die Hammerfuß®-Bügelschelle BK...AL aus dem Werkstoff Aluminium im Katalog KI von Niedax. für C-Profilschiene : Schlitzweite 16 - 17 mm Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 34 - 38 mm Werkstoff Hammerfußbügel : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Druckwanne : PP (Polypropylen), halogenfrei
Weitere Informationen:
Spannbereich:
34..38 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,125*
€ 2,645*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,1457*
€ 2,6657*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,0864*
€ 3,1473*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,6175*
€ 3,2375*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,641*
€ 3,901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6657*
€ 3,17218
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1457*
€ 2,55338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 266,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.