Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 795/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15976510
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     795/25
EAN/GTIN:
     4011126044393
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigungsschelle zweilappig 795/25

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 24,5 x 15 x 55 mm Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm für Kabel-Ø : 25 - 27 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Durchmesser:
25..27 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5991*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4627*
€ 0,6127*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,46911*
€ 0,62911*
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5093*
€ 0,6793*
4 Tage
133
1
€ 6,95*
ab € 0,442*
€ 0,7508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6127*
€ 0,72911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4627*
€ 0,55061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1363*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1402*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1767*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3966*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7984*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5975*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.