Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne GWA 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne GWA 16
Gegenwanne GWA 16
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15976772
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GWA 16
EAN/GTIN:
     4013339107704
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
gegenwanne 12-16

Gegenwanne GWA 16

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : BA ... BAK ... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 12 - 16 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
12..16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne niedax, gegenwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,1898*
€ 0,2598*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19042*
€ 0,26042*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,212*
€ 0,292*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2144*
€ 0,2944*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2216*
€ 0,3016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,21*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,23*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,25532*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,26*
Ähnlich
Niedax
GWA18
ab € 0,19853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.