Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder selbstverlöschend 1709/945


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder selbstverlöschend 1709/945
Kabelbinder selbstverlöschend 1709/945
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15976862
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1709/945
EAN/GTIN:
     4011126044638
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder selbstverlöschend 1709/945

Kabelbinder, zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, halogenfrei, silikonfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 8 x 450 mm Kabelbündel-Ø : 117 mm Haltekraft : 0,53 kN Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 85°C Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : natur
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
450 mm
Banddicke:
1,7 mm
Min. Haltekraft:
600 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,81*
€ 55,81*
€ 5,95*
ab € 43,481*
€ 57,151*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,00*
€ 67,70*
€ 5,00*
ab € 52,35*
€ 68,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 70,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,52*
€ 83,9188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,63*
€ 76,9097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,76*
€ 75,8744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,05*
€ 64,3195
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126044720
ab € 1,516*
Ähnlich
HKL
4011126044690
ab € 3,362*
Ähnlich
HKL
ab € 3,00*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0502*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0896*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1985*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.