Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle B 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle B 38
Bügelschelle B 38
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15977112
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     B 38
EAN/GTIN:
     4013339048205
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
niedax bügelschelle stahl

Bügelschelle B 38

Hammerfuß-Bügelschelle, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Hammerfußbügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GW/GWS...) müssen gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 34 - 38 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
34..38 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
bandverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din kabel, bügelschellen niedax
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
460
1
€ 5,90*
ab € 1,1752*
€ 1,4752*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,52*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,38644*
€ 1,53644*
1
€ 5,00*
ab € 1,60*
€ 2,01*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,81*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.