Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle B 26 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15977130
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     B 26 AL
EAN/GTIN:
     4013339069309
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
niedax bügelschellen alu
bbs schelle

Bügelschelle B 26 AL

Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne und Schraube nach DIN EN ISO 1207, komplett aus Aluminium, passend für Niedax Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwanne (GW...) muss gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 22 - 26 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
22..26 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Aluminium
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bbs-schelle alu
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,12688*
€ 2,67688*
1
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,16*
100
€ 5,95*
ab € 2,82344*
€ 3,49344*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,3721*
€ 3,5221*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.