Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2970/2 SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankerschiene 2970/2 SL
Ankerschiene 2970/2 SL
Artikel-Nr.:
     6012-15977149
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2970/2 SL
EAN/GTIN:
     4013339030309
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2970/2 SL

Anker-/Profilschiene Modell 2970, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Die Befestigung der Anker-/Profilschiene mit dem Baugrund, sowie die Befestigungsabstände sind dem gültigen Prüfzeugnis zu entnehmen! Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 1,5 mm Schlitzweite : 16 mm Profillochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
786
€ 5,90*
ab € 5,8182*
€ 8,3482*
4 Tage
58
€ 69,00*
ab € 7,62*
€ 10,86*
1 Tag
76
€ 4,99*
ab € 7,804*
€ 11,134*
€ 5,00*
ab € 9,31*
€ 13,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,56*
€ 15,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,28* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.