Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne GW 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne GW 54
Gegenwanne GW 54
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15977310
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GW 54
EAN/GTIN:
     4013339106608
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
bügelschellen niedax

Gegenwanne GW 54

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : B ... BK ... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 50 - 54 mm Länge L : 45 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
50..54 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne niedax, gegenwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,50*
1 Tag
261
1
€ 5,90*
ab € 0,3212*
€ 0,5212*
8 Tage
246
1
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,58*
50
€ 5,95*
ab € 0,47493*
€ 0,65493*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,77*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
GW14
ab € 0,0711*
Ähnlich
Niedax
GW18
ab € 0,0712*
Ähnlich
Niedax
GW22
ab € 0,0743*
Ähnlich
Niedax
GW26
ab € 0,123*
Ähnlich
Niedax
GW30
ab € 0,123*
Ähnlich
Niedax
GW34
ab € 0,143*
Ähnlich
Niedax
GW38
ab € 0,19*
Ähnlich
Niedax
GW42
ab € 0,20*
Ähnlich
Niedax
GW46
ab € 0,20*
Ähnlich
Niedax
GW50
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.