Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelwanne DW 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15977347
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DW 42
EAN/GTIN:
     4013339113101
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne niedax
gegenwanne

Doppelwanne DW 42

Doppelwanne, für alle Bügelschellen, zum Einschieben zwischen den Kabeln, halogenfrei. für Bügelschellen : mit 2 bzw. 3 Kabel Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 38 - 42 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polystyrol (PS), schlagfest silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
38..42 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,92657*
€ 1,21657*
50
€ 5,00*
ab € 0,9282*
€ 1,2182*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,9562*
€ 1,2562*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,41*
1
€ 5,95*
ab € 0,98806*
€ 1,55806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2562*
€ 1,49488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2162*
€ 1,44728
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1662*
€ 1,38778
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9562*
€ 1,13788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.