| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15977663 Herst.-Nr.: B 46/2 AL EAN/GTIN: 4013339071203 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle B 46/2 AL Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne und Schraube nach DIN EN ISO 1207, komplett aus Aluminium, passend für Niedax Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GW...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung übereinander : 2 Kabel für Kabel-Ø : 42 - 46 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 42..46 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 2 | Werkstoff der Schelle: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | unbehandelt | Werkstoff der Wanne: | Aluminium | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,06* | € 6,05* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 5,02816* | € 6,05816* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 6,11* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,6311* | € 6,7411* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 5,9068* | € 7,0568* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 305,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|