Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil GKU 170-78T60 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterteil GKU 170-78T60 L
Unterteil GKU 170-78T60 L
Artikel-Nr.:
     6012-15977735
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKU 170-78T60 L
EAN/GTIN:
     4013339806362
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech

Unterteil GKU 170-78T60 L

Gerätekanalunterteil, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, durchlaufende Perforation im Kanalrücken zur flexiblen Montage auf Wand oder /-konsole, durchgehend Haltelaschen zur Aufnahme von Trennprofilen im Rückenteil, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich 3 Kabelhalteklammern GKF.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
61 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Strichzeichnung (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 36,80*
€ 48,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,87*
€ 48,83*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 38,21*
€ 49,99*
4
€ 5,95*
ab € 43,1912*
€ 56,7212*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 86,64*
€ 109,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,99*
€ 59,4881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 19,105* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.