Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BA 42 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15977753
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BA 42 AL
EAN/GTIN:
     4013339072200
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
niedax bügelschellen alu
bügelschellen alu

Bügelschelle BA 42 AL

Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne und Schraube nach DIN EN ISO 1207, komplett aus Aluminium, passend für NIEDAX Reihen-/ Ankerschienen (2910-2920) mit 11-12 mm Schlitzweite, Gegenwanne (GW...) muss gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 38 - 42 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
38..42 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Aluminium
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen niedax
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,1192*
€ 3,8192*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,4838*
€ 4,2438*
1
€ 5,00*
ab € 3,11*
€ 4,60*
100
€ 5,95*
ab € 4,02305*
€ 4,87305*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,52*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.