| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15977762 Herst.-Nr.: BF 26 AL EAN/GTIN: 4013339074402 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BF 26 AL Bügelschelle, mit gezahntem Schellenfuß, komplett aus Aluminium mit Schraube nach DIN EN ISO 1207, für Profile mit 4-12 mm Dicke, außerdem einsetzbar an vorhandenen Stahlkonstruktionen, Gegenwannen (GWU/GWS...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 22 - 26 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 22..26 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | unbehandelt | Werkstoff der Wanne: | Aluminium | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |